背中からひんやり快適ランドセルや小型リュックに簡単に取り付けられる、背中用冷却ジェルパッドです。冷たいジェルが体温をやさしく下げ、登下校中の暑さ対策や熱中症予防におすすめです。肩ひも幅120mm前後に対応しています。また、枕に敷いて使用することもでき、患部冷却にも活躍するマルチなジェルパッドです。材質:SAP、ポリエステル。サイズ:冷却ジェル:270×223×5mm、接続ベルト上:120×20mm、接続ベルト下:125×20mm