曜日別特売

コンパクトなボディながらも65Nmの高トルクを実現。2段変速機能付き。
ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。
5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。

付属品5.0Ahバッテリー2個、充電器、TSTAKキットボックス回転数(min-1[r.p.m])0~450/1650本体質量(kg)1.1穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)1.5~13バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383037DCD708P2-JP
65,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする