曜日別特売

10.8Vブラシレスインパクトドライバー

10.8Vブラシレスインパクトドライバー - DEWALT(デウォルト)

小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。
ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。
他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。

回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850打撃数(min-1[回/分])0~3600本体質量(kg)0.8チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)163バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)6.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383089DCF801D2-JP
40,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする