タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ

タフシステム2.0ハーフサイズツールバッグ - DEWALT(デウォルト)

外側・内側ポケットで簡単に整理できるコンパクトな収納バッグ。
各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(全面・背面から開閉可能)。
撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。
底部は防水仕様のポリマー素材。
ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。
30個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。
片手、肩掛け、ボックス連結の3通りに対応。
人間工学に基づいた快適なハンドル。

質量(kg)1.94寸法L(mm)390寸法D(mm)300寸法W(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383159DWST83524-1ブラック
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする