曜日別特売

ティースタック2.0トートバッグ

ティースタック2.0トートバッグ - DEWALT(デウォルト)
(1件のレビュー)

多層ポケットなどによる高い収納力。
撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。
底部は防水防塵仕様のポリマー素材。
小物収納ケース「タフケースプラス(中・大)」を底部に連結可能。
ツールなどの出し入れがスムーズなオープン構造。
25個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力。
人間工学に基づいた快適なハンドル。
片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。

質量(kg)1.44寸法L(mm)381寸法D(mm)241寸法W(mm)292内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383177DWST83541-1ブラック
9,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33383177
2023-11-07
用途: 電気配線工事の工具入れとして
製造業

肩掛けベルトにクッションがついているため、多少重たくなっても
肩に食い込むことありません。また、工具を入れるスペースがたくさんあるため、
手動工具が多くなる電気配線工事や調査にもってこいの商品です。
底部が固いプラスチックで防水性も格段に向上しています。手持ち用の部分も
手にフィットして若干のクッション成分もあるので、手が痛くなりにくいです。
別売りのケースを底面に装着できるので、ビットや圧着端子などもいっしょに持ち運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする