S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード

S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード - MadcatZ(マッドキャッツ)

よりコンパクトに、それでいてフルサイズキーボードの全ての機能とパフォーマンスを実現した60%省スペースゲーミングキーボード。ゲーマー向けに設計されたメカニカルスイッチは正確&スムーズで最大8000万回のキーストローク耐久性をもち、リニアな操作を実現します。
サウンド同期を含む26種のRGBエフェクトでRGBゲーミングを強化。付属ソフトウエアを使用してカスタマイズが可能です。
ホットスワップ可能なスイッチで、いつでも簡単にスイッチを交換して自分の好みにあわせられます。

仕様あそび量(mm):2、(アンチゴースト)61Keysブラック質量(g)540スイッチMadCatzRED接続方式USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219.5×101.5×37.9照明RGB1680万色キー方式メカニカルキーストローク(mm)4耐久性8000万回スイッチ特性リニアRoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)(キー)60±10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35464040KS63DMUSBL000-0J
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 6 Gaming Keyboard
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする