SMC
金属ワンタッチ管継手
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa~1Mpa
内容量
1個
関連資料:
カタログ(28.11MB)
バスケットに入れる
471
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35500108
KQB2H01-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
940
¥
679
¥
747
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500117
KQB2H01-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500126
KQB2H03-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500135
KQB2H03-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500144
KQB2H07-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
610
¥
449
¥
494
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500160
KQB2H07-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500169
KQB2H07-N03-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500178
KQB2H09-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
720
¥
559
¥
615
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500187
KQB2H09-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
720
¥
559
¥
615
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500196
KQB2H09-N03-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
830
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35500205
KQB2H11-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
990
¥
779
¥
857
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500214
KQB2H11-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
990
¥
779
¥
857
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500230
KQB2H11-N03-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,050
¥
799
¥
879
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500239
KQB2H11-N04-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,210
¥
889
¥
978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500248
KQB2H13-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500257
KQB2H13-N03-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500266
KQB2H13-N04-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500275
KQB2S03-N01-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500284
KQB2S07-N01-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500300
KQB2S07-N02-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500309
KQB2S07-N03-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
990
¥
759
¥
835
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500318
KQB2S09-N01-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500327
KQB2S09-N02-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500336
KQB2S09-N03-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,160
¥
889
¥
978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500345
KQB2S11-N01-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,210
¥
939
¥
1,033
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500354
KQB2S11-N02-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,210
¥
939
¥
1,033
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500370
KQB2S11-N03-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500379
KQB2S11-N04-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500388
KQB2S13-N02-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500397
KQB2S13-N03-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500406
KQB2S13-N04-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500415
KQB2L01-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500424
KQB2L01-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,210
¥
939
¥
1,033
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500440
KQB2L03-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
940
¥
679
¥
747
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500449
KQB2L03-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,050
¥
779
¥
857
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500458
KQB2L07-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,160
¥
849
¥
934
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500467
KQB2L07-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,210
¥
939
¥
1,033
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500476
KQB2L07-N03-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500485
KQB2L09-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,270
¥
949
¥
1,044
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500494
KQB2L09-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500510
KQB2L09-N03-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500519
KQB2L11-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500528
KQB2L11-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500537
KQB2L11-N03-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500546
KQB2L11-N04-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500555
KQB2L13-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500564
KQB2L13-N03-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500580
KQB2L13-N04-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500589
KQB2T01-N01-F
両口チーズユニオン、チーズ、異径チーズ
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35500598
KQB2T01-N02-F
両口チーズユニオン、チーズ、異径チーズ
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ