SMC
SUS316ワンタッチ管継手
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa~1Mpa
内容量
1個
関連資料:
カタログ(28.11MB)
バスケットに入れる
471
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35504816
KQG2H01-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504825
KQG2H01-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504834
KQG2H03-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504850
KQG2H03-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504859
KQG2H07-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504868
KQG2H07-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504877
KQG2H07-N03-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504886
KQG2H09-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504895
KQG2H09-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504904
KQG2H09-N03-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504920
KQG2H11-N01-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504929
KQG2H11-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504938
KQG2H11-N03-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504947
KQG2H11-N04-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504956
KQG2H13-N02-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504965
KQG2H13-N03-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504974
KQG2H13-N04-F
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504990
KQG2S03-N01-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35504999
KQG2S07-N01-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505008
KQG2S07-N02-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505017
KQG2S07-N03-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505026
KQG2S09-N01-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505035
KQG2S09-N02-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505044
KQG2S09-N03-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505060
KQG2S11-N01-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505069
KQG2S11-N02-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505078
KQG2S11-N03-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505087
KQG2S11-N04-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
3,030
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505096
KQG2S13-N02-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
3,140
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505105
KQG2S13-N03-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
3,190
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505114
KQG2S13-N04-F
六角穴付ハーフユニオン
¥
3,410
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505130
KQG2L01-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505139
KQG2L01-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505148
KQG2L03-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505157
KQG2L03-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505166
KQG2L07-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505175
KQG2L07-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505184
KQG2L07-N03-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505200
KQG2L09-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505209
KQG2L09-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505218
KQG2L09-N03-F
エルボユニオン、エルボ
¥
3,410
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505227
KQG2L11-N01-F
エルボユニオン、エルボ
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505236
KQG2L11-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
35505245
KQG2L11-N03-F
エルボユニオン、エルボ
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505254
KQG2L11-N04-F
エルボユニオン、エルボ
¥
4,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505270
KQG2L13-N02-F
エルボユニオン、エルボ
¥
4,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505279
KQG2L13-N03-F
エルボユニオン、エルボ
¥
4,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505288
KQG2L13-N04-F
エルボユニオン、エルボ
¥
4,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505297
KQG2T01-N01-F
両口チーズユニオン、チーズ、異径チーズ
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
35505306
KQG2T01-N02-F
両口チーズユニオン、チーズ、異径チーズ
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ