曜日別特売

4K PoE対応ネットワークレコーダー

4K PoE対応ネットワークレコーダー - ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダー - ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダー - ビデオセンシング

ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)

用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ネットワークタイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
35497789TNV-R4PW1.55(標準HDD2TB装着時)PoE:最大13/ch(全ChTotal 45まで)、総合:最大4(HDD除く)DC48V 1.2A(専用ACアダプター付属)300×51×215.5(入力帯域幅)50Mbps/(出力帯域幅)64Mbps
218,000169,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
35497798TNV-R8PW4(標準HDD2TB装着時)PoE:最大13/ch(全ChTotal 83まで)、総合:最大5(HDD除く)DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)378×53×324(入力帯域幅)128Mbps/(出力帯域幅)128Mbps
314,000229,800
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
79390668TNV-R8PW【ワケあり】4(標準HDD2TB装着時)PoE:最大13/ch(全ChTotal 83まで)、総合:最大5(HDD除く)DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)378×53×324(入力帯域幅)128Mbps/(出力帯域幅)128Mbps
260,000189,000
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
-
残り1点です
35497807TNV-R16PW4(標準HDD2TB装着時)PoE:最大13/ch(全ChTotal 156まで)、総合:最大8(HDD除く)DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)378×53×324(入力帯域幅)112Mbps/(出力帯域幅)96Mbps
411,000299,800
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする