4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付

4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付 - ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付 - ビデオセンシング

フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE電源ポートを搭載※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定

用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス電源AC100~240V, 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ネットワークタイプ
容量(TB)
ビデオ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
35497816TNV-RH16PW3.7kg(標準HDD4TB装着時)PoE:最大30/ch(全ChTotal 156まで)、総合:最大168(HDD除く)(入力帯域幅)256Mbps/(出力帯域幅)128Mbps4TBIP入力:16ch(最大12メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
514,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
35497825TNV-RH32PW4.7kg(標準HDD4TB×2装着時)PoE:30W/ch(全ChTotal 220Wまで)、総合:最大230W(HDD除く)(入力帯域幅)512Mbps/(出力帯域幅)512Mbps8TBIP入力:32ch(PoE:16ch,LAN:16ch)最大12メガピクセル、(オーディオ)1ch,RCA
871,000
699,800
769,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0319日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする