曜日別特売

monowa023 ゴルフバッグ

monowa023 ゴルフバッグ - 大河商事

【自動で開くスタンド機能付き】
不安定なグリーンの上でも、パッと開いてバッグをしっかりと固定します。
※設置面にスタンドの軸を押し付けると、2本の脚が出る仕組み。
【4つの外ポケット】
ゴルフに必須のあれこれを収納できる、充実のポケット。
外側にはティーやペンがすぐに取り出せる、伸縮性のメッシュポケットが付いています。
【スリム!なのに大容量!】
直径約15.5cmと超スリム型なのに、最大9本のゴルフクラブを収納することができます。

用途コースでのラウンド間のゴルフクラブの持ち運びや、打ちっぱなし用のサブバッグとしてセット内容本体×1、ヘッドカバー×1、ショルダーベルト×1材質防水加工済み合成皮革(PUレザー)質量(kg)約2.2ブラックポケット数収納:4個機能防水収納本数(本)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ヘッドカバー込み:約15.5×15.5×128.5、ヘッドカバーなし:約15.5×15.5×90.5内容量1個
注意
※お使いのゴルフクラブのサイズによって、収納できる本数が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35497834monowa023
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする