solshade 801 UVショールアームカバー

solshade 801 UVショールアームカバー - 大河商事solshade 801 UVショールアームカバー - 大河商事solshade 801 UVショールアームカバー - 大河商事solshade 801 UVショールアームカバー - 大河商事solshade 801 UVショールアームカバー - 大河商事solshade 801 UVショールアームカバー - 大河商事solshade 801 UVショールアームカバー - 大河商事solshade 801 UVショールアームカバー - 大河商事

ひんやり×サラサラ、Q-Max3.5以上、UPF50+、体感マイナス5℃
着るだけで紫外線からお肌を守るUVアイテム
「ゴムや滑り止めの締め付けで、二の腕が痛がゆい」「シャツとアームカバーの間が日焼けしてしまった」etc…
従来のアームカバーで感じた、こんなお悩みを解決します。

用途紫外線からとことんお肌を守りたい、汗でかぶれやすくお肌が弱い方、ドライブ焼けを防ぎたい、運動などで体を動かしても位置がずれないカバーを探している方素材ナイロン、スパンデックス内容量1枚
注意
※伸縮性に優れた生地のため、平置き採寸で1~2cmの誤差があることをあらかじめご了承ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35497859solshade 801ブラックMフリー袖口:8、袖丈:62、肩口:22、指穴:5、肩まわり:14背中:33×22
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80313469solshade 801ブラックL袖口:9、袖丈:66、肩口:24、指穴:5背中:38×24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35497868solshade 801ホワイトMフリー袖口:8、袖丈:62、肩口:22、指穴:5、肩まわり:14背中:33×22
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80313478solshade 801ホワイトL袖口:9、袖丈:66、肩口:24、指穴:5背中:38×24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35497877solshade 801ライラックMフリー袖口:8、袖丈:62、肩口:22、指穴:5、肩まわり:14背中:33×22
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80313487solshade 801グレーL袖口:9、袖丈:66、肩口:24、指穴:5背中:38×24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35497886solshade 801ミントMフリー袖口:8、袖丈:62、肩口:22、指穴:5、肩まわり:14背中:33×22
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80313496solshade 801ライラックL袖口:9、袖丈:66、肩口:24、指穴:5背中:38×24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35497895solshade 801グレーMフリー袖口:8、袖丈:62、肩口:22、指穴:5、肩まわり:14背中:33×22
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80313505solshade 801ミントL袖口:9、袖丈:66、肩口:24、指穴:5背中:38×24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする