曜日別特売

DVDプレーヤー内蔵 HDD搭載32V型地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ

DVDプレーヤー内蔵 HDD搭載32V型地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ - nexxion

500GBのハードディスクドライブ搭載でテレビ番組の録画が可能。スロットインDVDプレーヤー内蔵&USBメディア再生もOK。
DVDプレーヤ-一体型で、面倒な配線や接続が不要。機械が苦手な方でも簡単にDVD視聴やテレビ録画環境が整います。
CPRM再生に対応、DVDレコーダーで地デジ放送を録画したDVD再生が可能です。
VESA200×100対応、壁掛設置も可能です。

材質ABS樹脂質量(kg)約5ブラック消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体スタンド取付時:731×196×475、本体のみ:731×87×437視野角(左右:上下)178:178スピーカー5W+5W画面サイズ32V型(1366×768)画質ハイビジョンRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)78(目標年度2026基準)省エネ基準達成率(%)52(目標年度2026基準)アスペクト比16:9画面寸法(mm)幅698×高さ392(対角800)入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、AV入力端子(RCA)×1、HDMI端子(Ver1.3準拠)×2、PC入力端子(D-sub15pin)×1、PC音声入力端子×1、USBメモリ入力×1、3.5mmステレオミニジャック×1TVチューナー電子番組表(EPG)対応(6ch×5時間/7日分受信)録画方式内蔵型500GBハードディスクドライブ、約65時間のテレビ番組を保存できます(地上デジタル放送を録画できる目安です、レジューム再生※外付のハードディスクドライブには対応していませんチューナー数地上デジタル放送内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
35509664FT-A3228DHB
取扱い終了
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする