曜日別特売

ilion (イリオン) ヘルシーベーカリー

ilion (イリオン) ヘルシーベーカリー - Makeflowilion (イリオン) ヘルシーベーカリー - Makeflowilion (イリオン) ヘルシーベーカリー - Makeflowilion (イリオン) ヘルシーベーカリー - Makeflow

健康を気遣う現代人に、低糖質パンやグルテンフリーパンなど、体に優しくて美味しいパンをもっと手軽に届けたい!という想いから研究開発されたホームベーカリーです。
マルコメ社製の大豆粉に着目し、より美味しさにこだわって研究を重ね、2種類の専用モードを搭載しました。
マルコメダイズラボ糖質50%オフ食パンミックス専用モード搭載で、どなたでも簡単に焼きたての美味しい糖質50%オフのパンが焼けます。
ヘルシーベーカリーを使用すれば、パン屋さんレベルの焼きたての美味しい低糖質パンがいつでも気軽に食べられます!
大豆粉専用モード搭載で、米粉などと合わせる事でどなたでも簡単にグルテンフリーのパンが美味しく焼けます。(マルコメダイズラボ大豆粉 推奨)
ヘルシーパン以外にもスイートパンやパスタ、うどんなどの麺や、お餅からヨーグルト、甘酒といった発酵食品もつくれるので食卓の献立の幅が広がります。
また食パン超高速モードを使用すれば約1時間で焼きたての美味しさを味わえます。

材質PP樹脂、アルミニウムメッキ銅板質量(kg)3.1ホワイト電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)500電源コード(m)約1.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×300×265内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471378MF-034
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする