曜日別特売

マイコン煎じ器 N

マイコン煎じ器 N - HARIOマイコン煎じ器 N - HARIOマイコン煎じ器 N - HARIO

電気を使用するため、安心して煎じ薬が煮出せるアイテム。
煎じ薬に合わせてタイマーを設定でき、出来上がりは電子音でお知らせしてくれます。
漢方薬だけでなく、健康茶の煮出しや湯沸かしなど、お茶生活におすすめです。

材質ヒーター本体 / ナイロン、天板 / 耐熱ガラス、フタ / ステンレス、ツマミ / メラミン樹脂、ポット / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、バンド / ステンレス、ハンドル / メラミン樹脂質量(g)2050電源(V)AC100 (50/60Hz共用)口径(Φmm)124コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)700寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×185×230最大容量(mL)1000内容量1台
注意
※専用器具での加熱のみOK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471405HMJN-1000-W
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする