QNAP TS-462インテル Celeron N4505 プロセッサー搭載 2.5GbE マルチメディア タワー型 4ベイ NAS TS-462-4G

QNAP TS-462インテル Celeron N4505 プロセッサー搭載 2.5GbE マルチメディア タワー型 4ベイ NAS TS-462-4G - QNAP

幅広いマルチメディアおよびファイル管理アプリケーションを装備した、高速かつ大容量プライベートクラウドストレージである TS-462 は、デジタルライフスタイルを最大限に活用するホームユーザーに理想的です。
TS-462に保存されたファイルやデータ、マルチメディアは、携帯電話、コンピューター、スマートTVを含む全ての接続デバイスからアクセス可能です。
2.5GbEポートおよびHDMI 2.0ポートが標準装備なので、家のどこでも直接テレビから遅延なくマルチメディアストリーミングをお楽しみいただけます。
TS-462は将来のニーズに対応可能で、Qtier自動階層化ストレージテクノロジー対応の2つのM.2 PCIeスロットを装備し、増大するデータニーズに合わせて容易に拡張可能です。
また、TS-462 はEdge TPUにも対応しており、QuMagieアプリによる顔・物体認識機能に基づいた、写真の整理が簡単に行えます。

仕様(フォームファクター)タワー/最大同時接続数(CIFS)最大:1500セット内容TS-462、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、ACアダプター、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×16、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×12、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)2.26/(総)3.6消費電力(W)(HDDスリープモード)20.33/(通常動作モード)32.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226対応ホットスワップ機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/IRセンサー搭載(オプション装備QNAPRM-IR004リモコン)/Kensingtonロット搭載相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告(システム)ブザーLED(インジケーター)電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4互換性(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrivesスロット(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen3×1/スロット1:PCIeGen3×2/PCIeスロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76mm/7.48×2.71×0.74インチ動作温度(℃)0~40(32~104°F)保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、USBコピー、リセットUSBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-Aポート2.5ギガビットイーサネット:1(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):PCIe拡張カードによるオプション/(10ギガビットイーサネット)PCIe拡張カードによるオプション適合電源装置90Wアダプタ、100-240VHDMI規格(出力)1、HDMI2.0(最大4096×2160@60Hz)ドライブベイ4×3.5インチSATA6Gb/s対象CPU形式インテルCeleronN4505プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)内容量1台
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471825TS-462-4G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする