曜日別特売

QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G

QNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G - QNAPQNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G - QNAPQNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G - QNAPQNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G - QNAPQNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G - QNAPQNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G - QNAPQNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G - QNAPQNAP 2U 8ベイ 省スペース設計 Intel Atom プロセッサー C5125 搭載 冗長電源付きラックマウント型NAS TS-855eU-RP-8G - QNAP

柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU-RP 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収めることができます。
Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eU-RPは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションを強化し、冗長電源によりシステムの最大稼働時間を保証します。
TS-855eU-RPは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。
TS-855eU-RPはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。

仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000セット内容TS-855eU-RP、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)8.15消費電力(W)(HDDスリープモード)54.331/(標準動作モード)78.73寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86警告(システム)ブザーLED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート3.2Gen1ポート:4ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプションHDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプションドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8電源ユニット2×300WPSU、100-240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)内容量1台
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471868TS-855eU-RP-8G
オープン
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする