グリーンライフ
小型木目収納庫
引戸がお洒落な木目調仕様。軒下や省スペースを有効に活用できます。
用途
屋外収納庫・物置・スチール収納庫・家庭用収納庫
付属品
棚板×1、鍵
材質
本体:スチール(焼付粉体塗装)
色
ブラック
奥行(mm)
470
間口(mm)
890
耐荷重(kg)
底板:約50、棚板:約25
棚板寸法(mm)
自由棚:(約)885×355
扉形式
引き戸
内容量
1台
注意
※収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しないでください。
※重い物は下部に収納し、棚板には10kg以上載せないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479489
HSM-83(BK)
19.5
830
885×370×780
370×735
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37479498
HSM-153(BK)
28.5
1530
885×370×1480
370×1435
2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。