No800取手

No800取手 - アイワ金属No800取手 - アイワ金属No800取手 - アイワ金属No800取手 - アイワ金属No800取手 - アイワ金属No800取手 - アイワ金属No800取手 - アイワ金属No800取手 - アイワ金属
(1件のレビュー)

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質亜鉛ダイカスト内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
使用ビス(mm)
取付ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37476865AP-809G9090GB付属:木ビス2.4×1673.5
730
569
626(税込)
10日以内出荷
返品不可
37476874AP-809A9090AB付属:木ビス2.4×1673.5
720
569
626(税込)
10日以内出荷
返品不可
37476890AP-812G120120GB付属:木ビス2.4×16101
980
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
37476899AP-812A120120AB付属:木ビス2.4×16101
980
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
37476908AP-815G150148GB付属:木ビス2.7×20123.5
1,260
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
37476917AP-815A150148AB付属:木ビス2.7×20123.5
1,260
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
37476926AP-820G200194GB付属:木ビス3.1×25163.5
2,400
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37476935AP-820A200194AB付属:木ビス3.1×25163.5
2,290
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37476890
2025-07-22
用途: バックバー引出しの改装
アジル飲食業

バックバーの引出しが格好良くなかったのですが、アンティーク感が出て、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする