アイワ金属
No900取手
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
色
GB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
使用ビス(mm)
取付ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476944
AP-990G
90
90
付属:木ビス2.4×16
75
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476960
AP-992G
120
120
付属:木ビス2.7×20
100
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476969
AP-995G
150
150
付属:木ビス2.7×20
125
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください