アイワ金属
No950取手
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
色
取付ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476978
AP-950A
90
90
AB
72
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476987
AP-952G
120
120
GB
98
¥
720
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37476996
AP-952A
120
120
AB
98
¥
720
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください