アイワ金属
PCアジャストハンドル
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
ABS樹脂
全長(mm)
127
適合扉厚(mm)
12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)
付属:トラス4×30/トラス4×40
取付ビスピッチ(mm)
60~102
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477030
AP-600B
ダークオーク
¥
740
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37477039
AP-600W
ナラ
¥
720
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37477048
AP-600E
チーク
¥
710
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください