アイワ金属
PCハンドル
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質
樹脂
色
ナラ
使用ビス(mm)
付属:ISOトラス4×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477179
AP-280W
90
66
¥
810
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477188
AP-282W
124
100
¥
810
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください