アイワ金属
PC木目丸棒ハンドル
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質
ABS樹脂
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477206
AP-283E
80
カリン
68
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477215
AP-283N
80
チーク
68
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477224
AP-283W
80
シオジ
68
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477240
AP-284E
120
カリン
107
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477249
AP-284N
120
チーク
107
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477258
AP-284W
120
シオジ
107
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください