アイワ金属
アーチェリーハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
亜鉛ダイカスト
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
色
適合扉厚(mm)
取付ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477319
AP-476C
106
106
クローム
16~22
96
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477328
AP-476W
106
106
シルバー
16~22
96
¥
1,310
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477346
AP-477W
202
202
シルバー
15~22
192
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477337
AP-477C
202
202
クローム
15~22
192
¥
1,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください