アイワ金属
アジャストハンドル
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト
色
WB
適合扉厚(mm)
12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)
使用ビス(mm)
付属:トラス4×25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
取付ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477355
AP-601W
110
110
15~105
¥
1,860
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477364
AP-602W
140
140
15~135
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください