曜日別特売

エクスリムハンドル

エクスリムハンドル - アイワ金属エクスリムハンドル - アイワ金属エクスリムハンドル - アイワ金属エクスリムハンドル - アイワ金属エクスリムハンドル - アイワ金属エクスリムハンドル - アイワ金属エクスリムハンドル - アイワ金属エクスリムハンドル - アイワ金属

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)16~22使用ビス(mm)付属:トラス4×25内容量1個(1本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
取付ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37477617AP-483B4848ブラック40
970
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477626AP-483W4848シルバー40
970
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477635AP-484B136136ブラック120
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477644AP-484W136136シルバー120
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする