アイワ金属
オリーブハンドル
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)
2
適合扉厚(mm)
15~22
使用ビス(mm)
付属:4×25
内容量
1個(1本)
全10種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
111
141
231
321
381
色
クローム
シルバー
ビスピッチ(mm)
選択してください
90
120
210
300
360
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
全長(mm)
色
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477660
AP-451N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
90
111
シルバー
90
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477669
AP-452N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
120
141
シルバー
120
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477678
AP-453N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
210
231
シルバー
210
¥
730
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477687
AP-454N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
300
321
シルバー
300
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477696
AP-455N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
360
381
シルバー
360
¥
820
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477705
AP-451C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
90
111
クローム
90
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477714
AP-452C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
120
141
クローム
120
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477730
AP-453C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
210
231
クローム
210
¥
870
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37477739
AP-454C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
300
321
クローム
300
¥
950
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477748
AP-455C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
360
381
クローム
360
¥
1,030
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください