アイワ金属
カード引手
カードホルダーにも使える引手です。小物の引き出し等わかりやすく分類できます。
材質
鉄(メッキ)
寸法(mm)
64
色
クローム
使用ビス(mm)
付属:木ビス2.7×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477757
AP-555C
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください