アイワ金属
かさ掛けハンドル
雨の日の朝などちょっと傘が掛けられて便利です。
下駄箱の扉などに
材質
アルミ
耐荷重(kg)
2
適合扉厚(mm)
16~20
使用ビス(mm)
付属:4×25
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
色
ビスピッチ(mm)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477766
AP-760N
150
160
シルバー
150
傘3本
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477775
AP-760W
150
160
ホワイト
150
傘3本
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477784
AP-761N
200
210
シルバー
200
傘4本
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477800
AP-761W
200
210
ホワイト
200
傘4本
¥
990
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください