アイワ金属
キューブハンドル
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)
2
適合扉厚(mm)
15~22
使用ビス(mm)
付属:4×25
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
全長(mm)
色
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477845
AP-461C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
90
112
クローム
90
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477854
AP-462C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
120
142
クローム
120
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477870
AP-463C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
210
232
クローム
210
¥
870
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477879
AP-464C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
300
322
クローム
300
¥
950
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477888
AP-465C
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(メッキ仕上げ)
360
382
クローム
360
¥
1,030
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477897
AP-461N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
90
112
シルバー
90
¥
740
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477906
AP-462N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
120
142
シルバー
120
¥
740
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477915
AP-463N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
210
232
シルバー
210
¥
850
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477924
AP-464N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
300
322
シルバー
300
¥
930
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477940
AP-465N
パイプ:アルミ(アルマイト仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
360
382
シルバー
360
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477949
AP-461W
パイプ:アルミ(塗装仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
90
112
ホワイト
90
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477958
AP-462W
パイプ:アルミ(塗装仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
120
142
ホワイト
120
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477967
AP-463W
パイプ:アルミ(塗装仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
210
232
ホワイト
210
¥
1,060
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477976
AP-464W
パイプ:アルミ(塗装仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
300
322
ホワイト
300
¥
1,190
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37477985
AP-465W
パイプ:アルミ(塗装仕上げ)、座:ABS樹脂(塗装仕上げ)
360
382
ホワイト
360
¥
1,180
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください