アイワ金属
シェル引手
壊れた取っ手やツマミの取替、新規の取付に
材質
鉄(メッキ)
寸法(mm)
82
使用ビス(mm)
付属:木ビス2.7×16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478037
AP-554G
GB
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478046
AP-554C
クローム
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください