アイワ金属
プッシュツマミ
押すと持ち手が出てくるつまみ
使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質
亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
適合扉厚(mm)
20~38
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478755
AP-331W
30
WB
21
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
37478764
AP-331K
30
金消
21
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37478780
AP-331A
30
セントク
21
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
37478789
AP-331G
30
GB
21
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
37478798
AP-332W
35
WB
26
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37478807
AP-332K
35
金消
26
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
37478816
AP-332A
35
セントク
26
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37478825
AP-332G
35
GB
26
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください