フラットハンドル2

フラットハンドル2 - アイワ金属フラットハンドル2 - アイワ金属フラットハンドル2 - アイワ金属フラットハンドル2 - アイワ金属フラットハンドル2 - アイワ金属フラットハンドル2 - アイワ金属フラットハンドル2 - アイワ金属フラットハンドル2 - アイワ金属

引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!

材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)適合扉厚(mm)13~22使用ビス(mm)付属:4×25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37478895AP-470C138138128
2,040
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478904AP-471C170170160
2,060
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478920AP-472C260260250
2,370
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478929AP-473C362362352
2,610
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする