アイワ金属
ベロッサハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質
本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)
15~22
使用ビス(mm)
付属:4×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37478938
AP-478C
156
156
128
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478947
AP-479C
188
188
160
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478956
AP-480C
328
328
300
¥
2,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください