曜日別特売

引戸用WCロック

引戸用WCロック - アイワ金属引戸用WCロック - アイワ金属引戸用WCロック - アイワ金属

引戸に使用する鎌錠
面付タイプですので取付かんたん
非常解錠装置付き

材質本体、表示プレート:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37479139AP-183C
7,660
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする