アイワ金属
真鍮ホームツマミ
小さな戸、引き出し、小物入れなどのつまみに。
ネジ穴が深いため扉厚の対応幅が大きいツマミです。
材質
真鍮
適合扉厚(mm)
18~32
使用ビス(mm)
付属:4×35
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479254
AP-525A
22
アンバー
¥
1,090
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37479270
AP-525K
22
SG
¥
1,090
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37479279
AP-525W
22
WB
¥
1,170
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37479288
AP-526A
30
アンバー
¥
1,170
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37479306
AP-526K
30
SG
¥
1,170
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37479315
AP-526W
30
WB
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37479297
AP-526G
30
GB
¥
860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください