アイワ金属
棚ダボ 5Φ穴用
システム32対応
家具などに
材質
スチール
差込サイズ(Φmm)
5穴用
内容量
1パック(4個)
注意
※耐荷重の数値は棚板に4個の棚ダボを取付け、均等に荷重をかけた場合の1個あたりの値です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479324
AP-1451N
24
ニッケル
100
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479340
AP-1452N
5×8
亜鉛メッキ
80
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
37479349
AP-1453N
5×8
ニッケル
80
¥
170
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479358
AP-1454N
5×8
ニッケル
100
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください