アイワ金属
棚ダボ 5Φ穴用 平受け
システム32対応
家具などに
差込サイズ(Φmm)
5穴用
内容量
1パック(4個)
注意
※耐荷重の数値は棚板に4個の棚ダボを取付け、均等に荷重をかけた場合の1個あたりの値です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479367
AP-1455N
スチール
5×8
ニッケル
100
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
37479376
AP-1456C
スチール、プラスチック
5×8
クリア
60
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
37479385
AP-1457W
プラスチック
5×7
ホワイト
80
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479394
AP-1457B
プラスチック
5×7
ブラウン
80
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください