アイワ金属
棚ダボ 5Φ穴用 平受け 得用
システム32対応
家具などに
材質
プラスチック
寸法(mm)
5×7
耐荷重(kg)
80
差込サイズ(Φmm)
5穴用
内容量
1パック(16個)
注意
※耐荷重の数値は棚板に4個の棚ダボを取付け、均等に荷重をかけた場合の1個あたりの値です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479410
AP-1458B
ブラウン
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37479419
AP-1458W
ホワイト
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください