内締りラッチ

内締りラッチ - アイワ金属内締りラッチ - アイワ金属

引戸に使用する鎌錠
面付タイプですので取付かんたん
表示プレートがない内締りタイプ

材質本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37479437AP-184C
6,490
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする