コンパクトCBボックス

コンパクトCBボックス - アイリスオーヤマコンパクトCBボックス - アイリスオーヤマコンパクトCBボックス - アイリスオーヤマコンパクトCBボックス - アイリスオーヤマコンパクトCBボックス - アイリスオーヤマ

奥行きがスリムなコンパクトCBボックスです。アイアンウッドデスクの横に置いても使いやすいサイズです。マンガ本(約113×176mm)を約100冊収納できます。ディスプレイ棚としても活用できます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)質量(kg)約8.3アッシュブラウン段数5耐荷重(kg)45(全体)、7(天板)、10(底板)、7(棚板1枚あたり)棚板数(枚)4(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約414×198×1078棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 390×198×200アズワン品番64-8928-35内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37482998CX-5U
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする