曜日別特売

ウレタンマットレスSS

ウレタンマットレスSS - アイリスオーヤマウレタンマットレスSS - アイリスオーヤマウレタンマットレスSS - アイリスオーヤマウレタンマットレスSS - アイリスオーヤマウレタンマットレスSS - アイリスオーヤマ

厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイトサイズセミシングル質量(g)3800硬さかため(140N)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×100目付(g/m2)側生地:約200復元率(%)98材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483174UMT-SS
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする