曜日別特売

マットレス付き布団5点セット

マットレス付き布団5点セット - アイリスオーヤママットレス付き布団5点セット - アイリスオーヤママットレス付き布団5点セット - アイリスオーヤママットレス付き布団5点セット - アイリスオーヤママットレス付き布団5点セット - アイリスオーヤママットレス付き布団5点セット - アイリスオーヤママットレス付き布団5点セット - アイリスオーヤママットレス付き布団5点セット - アイリスオーヤマ

開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団5点セットです。掛け布団は身体にフィットし、保温性が高く快適です。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。商品総重量は約6.2kgと軽量で、持ち運びもらくに行えます。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。(※復元後は、元の状態に戻すことができません)。インテリアに馴染むカラーです。

セット内容掛け布団、敷き布団、枕、マットレス、収納バッグ材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【マットレス】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォーム、【収納バッグ】不織布目付(g/m2)【掛け布団】約88、【敷き布団】約88、【枕】約88、【マットレス】約88、【収納バッグ】約80寸法(幅W×奥行D)(cm)【掛け布団】約150×約210、【敷き布団】約95×約198、【枕】約50×約35、【収納バッグ】約100×約70(マチ約35)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)【マットレス】約95×約198×約4ループ数【掛け布団】6か所内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483217KFS-M5Sライトグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37483226KFS-M5Sベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする