曜日別特売

掛け布団カバー

掛け布団カバー - アイリスオーヤマ掛け布団カバー - アイリスオーヤマ掛け布団カバー - アイリスオーヤマ掛け布団カバー - アイリスオーヤマ掛け布団カバー - アイリスオーヤマ掛け布団カバー - アイリスオーヤマ掛け布団カバー - アイリスオーヤマ掛け布団カバー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483470KKC-TP-Dライトグレーダブル8001900×2100【ふとん】約1900×2100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483348KKC-TP-Sライトグレーシングル6301500×2100【ふとん】約1500×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
37483409KKC-TP-SDライトグレーセミダブル7201700×2100【ふとん】約1700×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
37483479KKC-TP-Dアイボリーダブル8001900×2100【ふとん】約1900×2100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483357KKC-TP-Sアイボリーシングル6301500×2100【ふとん】約1500×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37483418KKC-TP-SDアイボリーセミダブル7201700×2100【ふとん】約1700×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
37483488KKC-TP-Dブラウンダブル8001900×2100【ふとん】約1900×2100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483366KKC-TP-Sブラウンシングル6301500×2100【ふとん】約1500×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
37483427KKC-TP-SDブラウンセミダブル7201700×2100【ふとん】約1700×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
37483497KKC-TP-Dピンクダブル8001900×2100【ふとん】約1900×2100
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
37483375KKC-TP-Sピンクシングル6301500×2100【ふとん】約1500×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37483436KKC-TP-SDピンクセミダブル7201700×2100【ふとん】約1700×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
37483506KKC-TP-Dグリーンダブル8001900×2100【ふとん】約1900×2100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483384KKC-TP-Sグリーンシングル6301500×2100【ふとん】約1500×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
37483445KKC-TP-SDグリーンセミダブル7201700×2100【ふとん】約1700×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
37483515KKC-TP-Dネイビーダブル8001900×2100【ふとん】約1900×2100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483400KKC-TP-Sネイビーシングル6301500×2100【ふとん】約1500×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37483454KKC-TP-SDネイビーセミダブル7201700×2100【ふとん】約1700×2100
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37483357
2023-12-21
用途: 掛け布団カバーとして
cut salon Ysサービス業

思ったよりアイポリーの色が薄かったです。
肌触りはとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする