曜日別特売

ボックスシーツ

ボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマボックスシーツ - アイリスオーヤマ

【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90マチ(mm)約300内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483646BXS-TP-Dライトグレーダブル5001400×2000【ふとん】約1400×2000、【マットレス】1400×2000×250
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
37483524BXS-TP-Sライトグレーシングル4001000×2000【ふとん】約1000×2000、【マットレス】1000×2000×250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37483585BXS-TP-SDライトグレーセミダブル4501200×2000【ふとん】約1200×2000、【マットレス】1200×2000×250
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37483655BXS-TP-Dアイボリーダブル5001400×2000【ふとん】約1400×2000、【マットレス】1400×2000×250
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483540BXS-TP-Sアイボリーシングル4001000×2000【ふとん】約1000×2000、【マットレス】1000×2000×250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37483594BXS-TP-SDアイボリーセミダブル4501200×2000【ふとん】約1200×2000、【マットレス】1200×2000×250
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37483664BXS-TP-Dブラウンダブル5001400×2000【ふとん】約1400×2000、【マットレス】1400×2000×250
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483549BXS-TP-Sブラウンシングル4001000×2000【ふとん】約1000×2000、【マットレス】1000×2000×250
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
37483610BXS-TP-SDブラウンセミダブル4501200×2000【ふとん】約1200×2000、【マットレス】1200×2000×250
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
37483680BXS-TP-Dピンクダブル5001400×2000【ふとん】約1400×2000、【マットレス】1400×2000×250
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483558BXS-TP-Sピンクシングル4001000×2000【ふとん】約1000×2000、【マットレス】1000×2000×250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37483619BXS-TP-SDピンクセミダブル4501200×2000【ふとん】約1200×2000、【マットレス】1200×2000×250
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
37483689BXS-TP-Dグリーンダブル5001400×2000【ふとん】約1400×2000、【マットレス】1400×2000×250
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483567BXS-TP-Sグリーンシングル4001000×2000【ふとん】約1000×2000、【マットレス】1000×2000×250
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
37483628BXS-TP-SDグリーンセミダブル4501200×2000【ふとん】約1200×2000、【マットレス】1200×2000×250
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
37483698BXS-TP-Dネイビーダブル5001400×2000【ふとん】約1400×2000、【マットレス】1400×2000×250
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37483576BXS-TP-Sネイビーシングル4001000×2000【ふとん】約1000×2000、【マットレス】1000×2000×250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37483637BXS-TP-SDネイビーセミダブル4501200×2000【ふとん】約1200×2000、【マットレス】1200×2000×250
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする