曜日別特売
BXS-TP-SD ボックスシーツ アイリスオーヤマ 37483585

※使用例

BXS-TP-SD ボックスシーツ アイリスオーヤマ 37483585
BXS-TP-SD ボックスシーツ アイリスオーヤマ 37483585

ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズセミダブル
色ライトグレー
内容量1枚注文コード37483585品番BXS-TP-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

色
ライトグレー
サイズ
セミダブル
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×2000
適合寸法(mm)
【ふとん】約1200×2000、【マットレス】1200×2000×250
材質
ポリエステル100%
目付(g/m2)
約90
マチ(mm)
約300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする