曜日別特売

枕カバー

枕カバー - アイリスオーヤマ枕カバー - アイリスオーヤマ枕カバー - アイリスオーヤマ枕カバー - アイリスオーヤマ枕カバー - アイリスオーヤマ枕カバー - アイリスオーヤマ枕カバー - アイリスオーヤマ

【2サイズ】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した枕カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合寸法(mm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37483707PWC-TP3550ライトグレー40【まくら】約350×50035×50
オープン
829
912(税込)
当日出荷
37483768PWC-TP4060ライトグレー70【まくら】約400×60043×63
オープン
899
989(税込)
当日出荷
37483716PWC-TP3550アイボリー40【まくら】約350×50035×50
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
37483777PWC-TP4060アイボリー70【まくら】約400×60043×63
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
37483725PWC-TP3550ブラウン40【まくら】約350×50035×50
オープン
829
912(税込)
当日出荷
37483786PWC-TP4060ブラウン70【まくら】約400×60043×63
オープン
899
989(税込)
当日出荷
37483734PWC-TP3550ピンク40【まくら】約350×50035×50
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
37483795PWC-TP4060ピンク70【まくら】約400×60043×63
オープン
899
989(税込)
当日出荷
37483750PWC-TP3550グリーン40【まくら】約350×50035×50
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
37483804PWC-TP4060グリーン70【まくら】約400×60043×63
オープン
899
989(税込)
当日出荷
37483759PWC-TP3550ネイビー40【まくら】約350×50035×50
オープン
829
912(税込)
当日出荷
37483820PWC-TP4060ネイビー70【まくら】約400×60043×63
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする