PWC-TP3550 枕カバー アイリスオーヤマ 37483750

 

PWC-TP3550 枕カバー アイリスオーヤマ 37483750
PWC-TP3550 枕カバー アイリスオーヤマ 37483750

枕カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法・色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(縦×横)(cm)
35×50
色
グリーン
注文コード
37483750
品番
PWC-TP3550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

【2サイズ】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した枕カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
(シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)

色
グリーン
質量(g)
40
適合寸法(mm)
【まくら】約350×500
寸法(縦×横)(cm)
35×50
材質
ポリエステル100%
目付(g/m2)
約90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする