厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。セミシングルサイズでショート丈のため、コンパクト設計でお部屋を広く使えます。コイルが連結されているので、面で身体を支えます。硬めの寝心地で、耐久性が高く、通気性に優れています。マットレスの側生地は、ニット生地です。抗菌・防臭・防ダ二機能付きでいつでも清潔な状態でお使いいただけます。搬入しやすい圧縮梱包です。マットレス下のフレーム部はすのこ構造のためマットレスの湿気を逃します。着脱テープ付きでズレを防止します。ベッド下の高さは約20cmあり、空間を有効活用できるため収納スペースとして使用できます。お客様組み立てとなります。木製パーツは組み立て番号付きです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |